Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230-400/5VDC 12,5VA stabilizált lineáris IP20 GT04595 - 047080

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/5VDC 12,5VA stabilizált lineáris IP20 GT04595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 215-415 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470807

Sonepar cikkszám

GT04595

Gyártói cikkszám

047080

Gyártói típuskód

047080

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

215-415 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

12.5 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

215-415 V

Szélesség:

105 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

135 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Beépítési szélesség:

105 mm

Tápegység 230-400/5VDC 12,5VA stabilizált lineáris