Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230/48VDC 480VA kapcs stabilizált GT04555 - 046644

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230/48VDC 480VA kapcs stabilizált GT04555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466442

Sonepar cikkszám

GT04555

Gyártói cikkszám

046644

Gyártói típuskód

046644

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

115-230 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

115-230 V

Teljesítményleadás:

480 W

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

227.5 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Tápegység 230/48VDC 480VA kapcs stabilizált