Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység kapcsolóüzemű stabilizált 60VA 115-230/24V= IP20 SN112527 - 146622

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység kapcsolóüzemű stabilizált 60VA 115-230/24V= IP20 SN112527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543295

Sonepar cikkszám

SN112527

Gyártói cikkszám

146622

Gyártói típuskód

146622

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

124-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

75 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.2 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

9.3 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

32 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

126 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

113 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

32 mm

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Tápegység kapcsolóüzemű stabilizált 60VA 115-230/24V= IP20