Legrand - Taposócsatorna 50x12mm fedéllel szürke 2 légterű 008421 - 030092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 12 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
54 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245060300920
Sonepar cikkszám
008421
Gyártói cikkszám
030092
Gyártói típuskód
DLP 030092
Szélesség:
50 mm
Magasság:
12 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Csatornák száma:
3
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
RAL-szám:
7030
Tömítő karika:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Taposócsatorna 50x12mm fedéllel szürke 2 légterű