Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Taposócsatorna 92x20mm négy rekeszes GT06041 - 032800

MásolásMásolás
Legrand - Taposócsatorna 92x20mm négy rekeszes GT06041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 92 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060328009

Sonepar cikkszám

GT06041

Gyártói cikkszám

032800

Gyártói típuskód

DLP 032800

Szélesség:

92 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Hosszúság:

2000 mm

Csatornák száma:

4

Öntapadós:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló rétegezéssel:

Nem

RAL-szám:

7016

Tömítő karika:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Taposócsatorna 92x20mm négy rekeszes