Legrand - Tartalékvilágítás funkció IP44 direkt, fehér GT72504 - 660912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP44
Rendszer teljesítmény - 0.4 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609126
Sonepar cikkszám
GT72504
Gyártói cikkszám
660912
Gyártói típuskód
Lipso 660912
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP44
Rendszer teljesítmény:
0.4 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
1.5 lm
Ház színe:
alumínium
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Névleges feszültség:
207-253 V
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
5500-5500 K
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
II
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
48 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Világítófejek száma:
1
Külső átmérő:
58 mm
Beépítési átmérő:
50 mm
Csatlakozási mód:
csavaros
Beépítési szélesség:
50 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Beépítési hossz:
50 mm
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
41 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
1.6-1.9 mA