Legrand - Tartalékvilágítási LED lpt állandó/készenléti üzem 200Im 3h IP42 SN055418 - 661190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 20 W
Névleges üzemidő - 3-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066611907
Sonepar cikkszám
SN055418
Gyártói cikkszám
661190
Gyártói típuskód
U34 661190
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
20 W
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
200 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
147000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
125 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
120 lm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
55 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Beépítési szélesség:
140 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Beépítési hossz:
305 mm
Pólusszám:
5
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
57 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
87-200 mA