Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tartalékvilágítási LED lpt állandó/készenléti üzem 450Im 1h IP42 SN055433 - 662180

MásolásMásolás
Legrand - Tartalékvilágítási  LED lpt állandó/készenléti üzem 450Im 1h IP42 SN055433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066621807

Sonepar cikkszám

SN055433

Gyártói cikkszám

662180

Gyártói típuskód

U34 662180

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

45 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

450 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

209000 h

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Távvezérléssel:

Nem

Hosszúság:

285 mm

Szélesség:

125 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

120 lm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

55 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros

Beépítési szélesség:

140 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Beépítési hossz:

305 mm

Pólusszám:

5

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

57 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

200-200 mA

Tartalékvilágítási LED lpt állandó/készenléti üzem 450Im 1h