Legrand - Tartalékvilágítási lpt készenl üzemmódú 250Im 1óra (1x8W) IP42 SN055424 - 662110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066621104
Sonepar cikkszám
SN055424
Gyártói cikkszám
662110
Gyártói típuskód
662110
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
110-110 mA
Védettség:
IP42
Érintésvédelem:
II
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
68 mm
Hosszúság:
332 mm