Legrand - Tartalékvilágítási lpt készenléti üzem 200 Im 1 óra (1x8W) IP42 SN055409 - 661120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Piktogrammal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066611204
Sonepar cikkszám
SN055409
Gyártói cikkszám
661120
Gyártói típuskód
U33 661120
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Piktogrammal:
Nem
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Világítófejek száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
87-87 mA
Működtető:
EVG
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Védettség:
IP42
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Rendszer teljesítmény:
20 W
Effektív fényáram:
200 lm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges üzemidő:
1-1 h
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
68 mm
Hosszúság:
332 mm
Pólusszám:
4
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb