Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tartóoszlop töltőállomásokhoz SN172782 - 057018

MásolásMásolás
Legrand - Tartóoszlop töltőállomásokhoz SN172782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172782

Gyártói cikkszám

057018

Gyártói típuskód

057018

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

A Legrand Green’UP ONE autótöltő a korábbi Green’UP család egy újabb tagja, amely számos előnnyel rendelkezik és kifejezetten otthoni töltésre fejlesztették, a kényelem és megbízhatóság jegyében. Ez a lakossági autótöltő az alábbi előnyökkel rendelkezik: A korábbi Green’UP töltőkhöz képest egyik nagy előnye, hogy ez a termék egy 5 méteres gyári töltőkábellel együtt kapható, igen sokat spórolva ezzel a vásárlónak A Legrand Green’UP autótöltő egyszerűen telepíthető és használható bluetooth kapcsolaton keresztül a Charge Control alkalmazással, amely megtalálható mind az Android mind iOS applikációk között. Széles skálát fed le teljesítményben, alkalmazkodva a vásárlói igényekhez (lásd táblázat). 1 és 3 fázisban is kapható. Környezetbarát, hiszen az elektromos autótöltő nem bocsát ki káros anyagokat a levegőbe. Energiahatékony, ugyanis a dinamikus töltéseloszlás segítségével, alkalmazkodik otthona energia igényéhez és terheléséhez és a járművét akkor tölti amikor Önnek a legideálisabb. Biztonságos: A Legrand Green’UP ONE lakossági autótöltő megfelel az összes vonatkozó biztonsági előírásnak. Minden töltő rendelkezik DC védelemmel, de bizonyos modellek estében beépített AC oldali védelem is található (lásd táblázat). Az eszközt kifejezetten otthoni töltésre fejlesztették, hiszen hatékony, egyszerű, gyors, környezetbarát….Green’UP ONE