Legrand - Távirányító RF Galea Life szerelvényekhez 4 funk. GT23670 - 088205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - kézi adó
Csatornák száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23670
Gyártói cikkszám
088205
Gyártói típuskód
Galea Life 088205
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
kézi adó
Csatornák száma:
1
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 600mm csav.