Legrand - Telefon csatl alj 1xRJ 11 4pólusú fehér IP20 G44712 - 086043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44712
Gyártói cikkszám
086043
Gyártói típuskód
Oteo 086043
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Igen
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélesség:
72 mm
Készülék magasság:
72 mm
Készülék mélység:
35.4 mm