Legrand - Telefon csatl alj 1xRJ11 alumínium IP20 SN019625 - 753338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970464750
Sonepar cikkszám
SN019625
Gyártói cikkszám
753338
Gyártói típuskód
Valena Life 753338
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
RAL-szám:
7040
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélesség:
74.6 mm
Készülék magasság:
74.6 mm
Készülék mélység:
27.2 mm