Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Telefon csatl alj 1xRj11 bézs IP20 GT64778 - 764669

MásolásMásolás
Legrand - Telefon csatl alj 1xRj11 bézs IP20 GT64778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970684462

Sonepar cikkszám

GT64778

Gyártói cikkszám

764669

Gyártói típuskód

Niloé 764669

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

bézs

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nélkül

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

23.5 mm

Telefon csatl alj 1xRj11 bézs