Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Telefon csatl alj RJ11 30°-os 1 kivezetéssel 4p IP21 G08887 - 775938

MásolásMásolás
Legrand - Telefon csatl alj RJ11 30°-os 1 kivezetéssel 4p IP21 G08887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Védettség - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067759387

Sonepar cikkszám

G08887

Gyártói cikkszám

775938

Gyártói típuskód

Galea Life 775938

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Védettség:

IP21

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nélkül

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Telefon csatl alj RJ11 30°-os 1 kivezetéssel 4p