Legrand - Telefon csatl alj sülly 1xRJ11 keret nélkül fehér IP21 GT22983 - 773638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falon kívüli - Nem
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Nem
Padlódoboz - Nem
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067736388
Sonepar cikkszám
GT22983
Gyártói cikkszám
773638
Gyártói típuskód
Cariva 773638
Falon kívüli:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Kimenet iránya:
ferde
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Védettség:
IP21
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélesség:
81 mm
Készülék magasság:
81 mm