Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Termosztát +5..+30 °C szobai sülly alumínium IP30 GT50701 - 775693

MásolásMásolás
Legrand - Termosztát +5..+30 °C szobai sülly alumínium IP30 GT50701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067756935

Sonepar cikkszám

GT50701

Gyártói cikkszám

775693

Gyártói típuskód

Galea Life 775693

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szín:

szürke

Külső érzékelő:

Nem

Max. érintkező terhelés:

8 A

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Kijelzővel:

Nem

Fűtőteljesítmény:

Igen

Különbség értéke:

2-2 K

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Védettség:

IP30

Működtetés:

forgó

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Zajszint kijelzés:

Nem

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Robbanásvédett:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3P 18A