Legrand - Termosztát +5...+30fokC szobai Valena 770226 ALU IP30 GT47493 - 770226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702260
Sonepar cikkszám
GT47493
Gyártói cikkszám
770226
Gyártói típuskód
Valena 770226
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szín:
szürke
Külső érzékelő:
Nem
Max. érintkező terhelés:
5 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
5-30 °C
Kijelzővel:
Nem
Fűtőteljesítmény:
Igen
Különbség értéke:
2-2 K
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Érzékelő kivitel:
egyéb
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Védettség:
IP30
Működtetés:
forgó
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Zajszint kijelzés:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Termikus visszacsatolás:
nélkül
Robbanásvédett:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem