Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Termosztát +5-+30fokC szobai Valena elefántcsont IP30 GT04068 - 774126

MásolásMásolás
Legrand - Termosztát +5-+30fokC szobai Valena elefántcsont IP30 GT04068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067741269

Sonepar cikkszám

GT04068

Gyártói cikkszám

774126

Gyártói típuskód

Valena 774126

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szín:

bézs

Külső érzékelő:

Nem

Max. érintkező terhelés:

5 A

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Méréstartomány:

5-30 °C

Kijelzővel:

Nem

Fűtőteljesítmény:

Igen

Különbség értéke:

2-2 K

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Védettség:

IP30

Működtetés:

forgó

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Zajszint kijelzés:

Nem

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Robbanásvédett:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

RAL-szám:

1040

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tápegység 230-400/48VDC 720VA