Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 0-1 GT95386 - 027717

MásolásMásolás
Legrand - Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 0-1 GT95386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Kapcsolóállások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277178

Sonepar cikkszám

GT95386

Gyártói cikkszám

027717

Gyártói típuskód

027717

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Frontlap mérete:

64x64 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 0-1