Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 0-1 SN016181 - 027711

MásolásMásolás
Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 0-1 SN016181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Készülék felépítése - szerelő készülék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277116

Sonepar cikkszám

SN016181

Gyártói cikkszám

027711

Gyártói típuskód

027711

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

2

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

48x48 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 0-1