Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 50A PR40 1-0-2 SX068080 - 027746

MásolásMásolás
Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 50A PR40 1-0-2 SX068080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 50 A

  • Kapcsolóállások száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277468

Sonepar cikkszám

SX068080

Gyártói cikkszám

027746

Gyártói típuskód

027746

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Frontlap mérete:

72x72 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP55

Tokozott görgős kapcsoló 2P 50A PR40 1-0-2