Legrand - Töltőaljzat 2xUSB-A+C 5V 3A 15W, alumínium SN192601 - 863340B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972870740
Sonepar cikkszám
SN192601
Gyártói cikkszám
863340B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863340B
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
100-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
41.75 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Töltőaljzat 2xUSB-A+C 5V 3A 15W, alumínium