Legrand - Töltőaljzat burkolat 2xUSB fehér SN010199 - 068256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - USB
Szín - fehér
Rögzítés módja - beakasztás
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060682569
Sonepar cikkszám
SN010199
Gyártói cikkszám
068256
Gyártói típuskód
Céliane 068256
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
USB
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
7 mm
Töltőaljzat burkolat 2xUSB fehér