Legrand - Tömszelence PG11 IP55 műanyag GT67196 - 096822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15 mm
Kulcsméret - 42 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968229
Sonepar cikkszám
GT67196
Gyártói cikkszám
096822
Gyártói típuskód
096822
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Kulcsméret:
42 mm
Hatszög élmérete:
46 mm
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP55
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Árnyékolt:
Igen