Legrand - Tömszelence Pg13,5 IP55 műanyag GT67197 - 096823
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968236
Sonepar cikkszám
GT67197
Gyártói cikkszám
096823
Gyártói típuskód
096823
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
16 mm
Hatszög élmérete:
19 mm
Kábelátmérőhöz:
4-6.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP55
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Árnyékolt:
Igen