Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tömszelence PG48 IP55 műanyag SN006148 - 096829

MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence PG48 IP55 műanyag SN006148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

  • Kulcsméret - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968298

Sonepar cikkszám

SN006148

Gyártói cikkszám

096829

Gyártói típuskód

096829

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

9 mm

Kulcsméret:

24 mm

Hatszög élmérete:

27 mm

Kábelátmérőhöz:

7-12 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP55

Ütésálló:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelence PG48 IP55 műanyag