Legrand - Transcab 100x100 perforált műanyag vezetékcsatorna SN055389 - 636122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055389
Gyártói cikkszám
636122
Gyártói típuskód
Transcab 636122
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8960 mm2
Transcab 100x100 perforált műanyag vezetékcsatorna