Legrand - Transcab 100x40 perforált műanyag vezetékcsatorna SN055388 - 636119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361192
Sonepar cikkszám
SN055388
Gyártói cikkszám
636119
Gyártói típuskód
Transcab 636119
Magasság:
40 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3363 mm2
DLP lapos kanyarelem 80x65 mm-es csatornához PVC