Legrand - Tűzjelző kapcsoló sárga SN013885 - 138025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés módja - extinction (sárga)
Rádió-rendszer - Nem
Üveglappal - Nem
Magasság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013885
Gyártói cikkszám
138025
Gyártói típuskód
138025
Jelentés módja:
extinction (sárga)
Rádió-rendszer:
Nem
Üveglappal:
Nem
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
57 mm
Papírborítással:
Igen
Tűzjelző kapcsoló sárga