Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fekete SN192731 - 863574B

MásolásMásolás
Legrand - TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fekete SN192731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 1

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972877367

Sonepar cikkszám

SN192731

Gyártói cikkszám

863574B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863574B

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

1

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fekete

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9017

Védettség:

IP20

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

42.7 mm

TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fekete