Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - TV-R-SAT átmenő aljzat (14 dB), alumínium SN192749 - 863378B

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972877930

Sonepar cikkszám

SN192749

Gyártói cikkszám

863378B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863378B

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

15 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

alumínium

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7040

Védettség:

IP20

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

45.5 mm

TV-R-SAT átmenő aljzat (14 dB), alumínium