Legrand - TV-R-SAT átmenő aljzat (14 dB), fekete SN192751 - 863578B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Kivezetések száma - 3
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972878029
Sonepar cikkszám
SN192751
Gyártói cikkszám
863578B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863578B
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivezetések száma:
3
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Búra:
központi lap
Csillapítás 2150 MHz esetén:
16 dB
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fekete
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9017
Védettség:
IP20
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
45.5 mm