Legrand - TV-R-SAT-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), alumínium SN192758 - 863382B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Kivezetések száma - 4
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972878296
Sonepar cikkszám
SN192758
Gyártói cikkszám
863382B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863382B
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivezetések száma:
4
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Búra:
központi lap
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Védettség:
IP20
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
45.6 mm