Legrand - TV-Rádió burkolat alumínium Valena Life SN112559 - 754782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970461865
Sonepar cikkszám
SN112559
Gyártói cikkszám
754782
Gyártói típuskód
Valena Life 754782
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
54.4 mm
Készülék magasság:
54.4 mm
Készülék mélység:
8 mm