Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - TV-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), fehér SN192770 - 863183B

MásolásMásolás
Legrand - TV-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), fehér SN192770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 2

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972878470

Sonepar cikkszám

SN192770

Gyártói cikkszám

863183B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863183B

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

2

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Védettség:

IP20

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

45.7 mm

TV-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), fehér