Legrand - TX3 kismegszakító 2P B3 10000A/10kA BIC IP20 SX070389 - 404107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 3 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970392312
Sonepar cikkszám
SX070389
Gyártói cikkszám
404107
Gyártói típuskód
TX3 404107
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
3 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
16 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Igen
Energiabehatárolási osztály:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem