Legrand - U21 LED készenléti üzemmódú tartalékvilágítási lámpatest, LED, 100 lm, 1 óra SX072990 - 661602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312013
Sonepar cikkszám
SX072990
Gyártói cikkszám
661602
Gyártói típuskód
661602
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
100 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK04
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
244 mm
Szélesség:
109 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
57.5 mm
Működtető:
nem szükséges
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
lezárás