Legrand - U21 LED készenléti üzemmódú tartalékvilágítási lámpatest, LED, 160 lm, 1 óra SX072992 - 661605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Piktogrammal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312051
Sonepar cikkszám
SX072992
Gyártói cikkszám
661605
Gyártói típuskód
661605
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Piktogrammal:
Nem
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Világítófejek száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP42
Ütésállóság:
IK04
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Névleges üzemidő:
1-1 h
Szélesség:
109 mm
Magasság / mélység:
57.5 mm
Hosszúság:
244 mm
Csatlakozási mód:
csavaros