Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP42 SN057479 - 661707

MásolásMásolás
Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP42 SN057479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066617077

Sonepar cikkszám

SN057479

Gyártói cikkszám

661707

Gyártói típuskód

U21 661707

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

6 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

300 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK04

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Észlelési távolság:

15 m

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

109 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

57.5 mm

Működtető:

EVG

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Pólusszám:

4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

26-26 mA

U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W