Legrand - U33 süllyesztő keret gipszkartonba SN057482 - 661282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 381 mm
Szélesség - 174 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066612829
Sonepar cikkszám
SN057482
Gyártói cikkszám
661282
Gyártói típuskód
U33 661282
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
381 mm
Szélesség:
174 mm
Magasság:
66 mm
U33 süllyesztő keret gipszkartonba