Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - U33 tartvil lpt 1h üzem opál búra kombi üzem 250Im 1h 2x8W IP42 SN055426 - 662112

MásolásMásolás
Legrand - U33 tartvil lpt 1h üzem opál búra kombi üzem 250Im 1h 2x8W IP42 SN055426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Ház színe - fehér

  • Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066621128

Sonepar cikkszám

SN055426

Gyártói cikkszám

662112

Gyártói típuskód

662112

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

332 mm

Szélesség:

125 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

68 mm

Névleges áram:

110-110 mA

U33 tartvil lpt 1h üzem opál búra kombi üzem 250Im 1h 2x8W