Legrand - U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra áll üzem 150Im 3h (1x8W) IP42 SN055430 - 662151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066621517
Sonepar cikkszám
SN055430
Gyártói cikkszám
662151
Gyártói típuskód
662151
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
332 mm
Szélesség:
125 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
68 mm
Névleges áram:
65-65 mA