Legrand - U34 LED tartalékvilágítási lámpatest 1 óra üzemidő, opál búa IP42 SN053699 - 661160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Piktogrammal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066611600
Sonepar cikkszám
SN053699
Gyártói cikkszám
661160
Gyártói típuskód
U34 661160
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Piktogrammal:
Nem
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Világítófejek száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
2280-2280 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
147000 h
Védettség:
IP42
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Rendszer teljesítmény:
525 W
Effektív fényáram:
250 lm
Fényáram standby-üzemben:
120 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Észlelési távolság:
15 m
Névleges üzemidő:
1-1 h
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Hosszúság:
285 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
Beépítési magasság/-mélység:
57 mm
Beépítési hossz:
305 mm
Pólusszám:
5
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozási mód:
csavaros