Legrand - Ufó lámpa menny 1x75W E27 fehér/opál IP20 GT04255 - 660452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Külső átmérő - 312 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04255
Gyártói cikkszám
660452
Gyártói típuskód
660452
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Külső átmérő:
312 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ufó lámpa menny 1x75W E27 fehér/opál