Legrand - Univerzális okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított 4 db egyedi forgatókönyv indítására, SX069174 - 067695
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2400 MHz
Hatótávolság - 185 m
Kézi rádióadóval - Igen
Parancsok száma - 4
Védettség - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971346703
Sonepar cikkszám
SX069174
Gyártói cikkszám
067695
Gyártói típuskód
Netatmo 067695
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Hatótávolság:
185 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Parancsok száma:
4
Védettség:
IP40
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Kódhossz (Bit):
128
Áramellátás:
elem
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Univerzális okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított 4 db egyedi forgatókönyv indítására,