Legrand - Univerzális süllyesztődoboz, állítható magasságú 55-150mm SN112685 - 088080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 353 mm
Csatornamagasság - 25-48 mm
Kiegyenlítési tartomány - 55-250 mm
Beépíthető eszközök száma - 12
Min. padlóburkoló magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112685
Gyártói cikkszám
088080
Gyártói típuskód
088080
Névleges méret:
353 mm
Csatornamagasság:
25-48 mm
Kiegyenlítési tartomány:
55-250 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Min. padlóburkoló magasság:
55 mm
Csatornaszélesség:
75-353 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Igen
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem