Legrand - UPS csúsztatósín fix állítható mélység: 543..925 (max 4U) SN108105 - 310952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Mélység - 925 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108105
Gyártói cikkszám
310952
Gyártói típuskód
310952
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mélység:
925 mm
UPS csúsztatósín fix állítható mélység: 543..925 (max 4U)