Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9003 fehér SN055121 - 054070

MásolásMásolás
Legrand - Üres asztali kábelrendező  2P+F csatl.aljhoz RAL 9003 fehér SN055121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540708

Sonepar cikkszám

SN055121

Gyártói cikkszám

054070

Gyártói típuskód

054070

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Forma:

körszelvény

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

20 mm

Beépítési mélység:

80 mm

Átmérő:

100 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9003 fehér